Referencias
Festo:VUWG-L18-T32U-A-G14
Rubix:799264503000
fabricante:574264
EAN:4052568222666

Documentos
Detalles de producto : VUWG-L18-T32U-A-G14
Válvula neumática VUWG-L14-M52-A-G18 Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=neumático, Tamaño de la válvula=14 mm, Caudal nominal estándar=780 l/min, Presión de servicio=2,5 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 157,91 g |
|---|---|
| Tipo | válvula de 2x3/2 vías |
| Número de puertos | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,21 € Sin IVA
/ unidad
128,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días