Referencias
Festo:VSPA-B-P53E-A2
Rubix:798204490000
fabricante:546729
EAN:4052568092412

Resumen técnico
| Tipo | distribuidor neumático vspa-b-p5 53e-a2 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Documentos
Detalles de producto : VSPA-B-P53E-A2
Distribuidor neumático VSPA-B-D52-A1 Ancho 26 mm. Función del distribuidor=5/2, biestable, dominante, Modo de accionamiento=neumático, Ancho=26 mm, Caudal nominal normal=1100 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar
Pneumatic valve VSPA-B-P53E-A2 Width 18 mm. Valve function=(* 5/3, * vented), Actuation type=pneumatic, Width=18 mm, Nominal flow=450 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar
Cualidades
- Conforms to ISO 15407-1
- Pneumatic control
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 95,06 g |
|---|---|
| Tipo | distribuidor neumático vspa-b-p5 53e-a2 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 450 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,71 € Sin IVA
/ unidad
97,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días