VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15

VZWD Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15
Rubix:799147273000
fabricante:1491844
EAN:4052568106423
VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoelectroválvula vzwd
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15


Electroválvula VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Estructura de diseño=Válvula de asiento de accionamiento directo, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanquidad=suave, Posición de montaje=Cualquier, Tipo de montaje=Instalación en línea

Cualidades

  • Extensive pressure range
  • Directly actuated poppet valve
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)113x90x65 mm
Peso neto443,4 g
Tipoelectroválvula vzwd
Número de puertos2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,25 Sin IVA
/ unidad
91,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días