Referencias
SMC:VQZ1221B-5MO1-C4-Q
Rubix:799248610000
fabricante:00678988
Documentos
Detalles de producto : VQZ1221B-5MO1-C4-Q
Las electroválvulas de montaje sobre base de la serie VQZ combinan comodidad, durabilidad y prestaciones en un estilo de montaje más tradicional. Las electroválvulas con orificio de cuerpo de la serie VQZ combinan flexibilidad con altas prestaciones y una larga vida útil en un diseño de cuerpo en línea.
Cualidades
Fluido : aire, gas inerte Presión de funcionamiento : 0,1 - 0,7MPa Surface effective mm 2 (Cv): junta metálica 2,0 (0,11) - 12,6 (0,7); junta caoutchouc 3,1 (0,17) - 16,2 (0.9) Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC Temps de respuesta (ms) standard 1W, haute pression 1.5W: junta metálica 25 ou menos ; junta caoutchouc 30 ou menos Temperatura ambiente y del fluido : -10 a 50°C
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,55 € Sin IVA
/ unidad
104,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días