SY3400-5UD1

Electroválvula 5/2 y 5/3 serie SY3000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY3400-5UD1
Rubix:799250878000
fabricante:SY3400-5UD1
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectrodistribuidor
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SY3400-5UD1


La serie SMC ha mejorado el rendimiento y la fiabilidad del producto con la válvula de la serie SY rediseñada.  El SY3000 y el SY5000 tienen la misma anchura de válvula que sus predecesores, pero el flujo se ha aumentado hasta en un 80 %, lo que permite reducir el tamaño de la válvula. Un filtro incorporado en la válvula piloto evita los problemas causados por la materia extraña. Al utilizar material de sellado H-NBR para la válvula principal y los sellos, se ha mejorado la resistencia al ozono. Hay disponibles direcciones de puerto/tuberías laterales, superiores e inferiores para permitir una instalación flexible. La serie SY está disponible en estilos con puerto de cuerpo o montados en base, y se puede utilizar individualmente o montado en colector.
SY3000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos (Nuevo Producto)

Información técnica


Atributos
Peso neto87 g
Tipoelectrodistribuidor
Número de puertos5
92,09 Sin IVA
/ unidad
111,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días