Referencias
Festo:MHP4-MS1H-3/2G-1/4
Rubix:798199977000
fabricante:525179
EAN:4052568161491

Resumen técnico
| Tipo | válvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Documentos
Detalles de producto : MHP4-MS1H-3/2G-1/4
Electrodistribuidor MHP4-MS1H-3/2G-1/4 Distribuidor individual, con conmutación rápida. Función del distribuidor=3/2 monostable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=18 mm, Caudal nominal normal=400 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 8 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 282,14 g |
|---|---|
| Tipo | válvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4 |
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 400 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,71 € Sin IVA
/ unidad
135,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días