VS7-6-FG-S-6-Q 00912992
Electrodistribuidor 5/2 y 5/3, tamaño ISO 1 serie VS7-6
Ver información técnicaReferencias
SMC:VS7-6-FG-S-6-Q
Rubix:798264429000
fabricante:VS7-6-FG-S-6-Q

Detalles de producto : VS7-6-FG-S-6-Q 00912992
Las dimensiones de la serie SMC VS7 se ajustan a los tamaños de interfaz ISO 1 y 2. El sello de metal a metal permite utilizar el dispensador con aire seco no lubricado, al tiempo que ofrece una larga vida útil. El VS7 está disponible en 2 o 3 posiciones, mono o biestable. Los encabezados están disponibles con una amplia variedad de funciones y conexiones.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 505 g |
|---|---|
| Tipo | válvula solenoide |
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 220 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1476 l/min |
| Rango de presión | 0,1 - 1,0 mpa |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,13 € Sin IVA
/ unidad
92,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días