SX11F-BH

Electroválvula 5/2 y 5/3 serie SX3000

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:SX11F-BH
Rubix:799248906000
fabricante:01192750
brand logo
Resumen técnico
Tipoelectrodistribuidor 2/2 alta frecuencia sx11f-bh
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SX11F-BH


SMC pasa a la velocidad superior con el lanzamiento de su serie SX10 de distribuidores 2 vías de alta frecuencia. Ideal para las máquinas de clasificación, la serie SX10 tiene una respuesta tan rápida que puede enviar señales ON a 0.45 ms y OFF a 0.4 ms. También aporta una mayor productividad con frecuencias de hasta 1200 ciclos por segundo y permite ahorrar gracias a su capacidad de más de 5000 millones de ciclos y a un bajo consumo de energía de solo 4 W. Con varias opciones de caudal y frecuencia, la serie SX10 ofrece versatilidad y un diseño compacto. Su facilidad de instalación y retirada es posible gracias a una opción de montaje rápido. Su flexibilidad hace que la serie SX10 sea ideal para máquinas de clasificación por color, el reciclaje de plásticos, la separación de residuos y las aplicaciones de pegado, dosificación, envasado y vacío.
SX10, Válvula de 2 vías de alta velocidad

Información técnica


Atributos
Peso neto30 g
Tipoelectrodistribuidor 2/2 alta frecuencia sx11f-bh
Número de puertos2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,29 Sin IVA
/ unidad
43,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días