Referencias
SMC:VM120-F01-34BA
Rubix:798516521000
EAN:3618036579918

Documentos
Detalles de producto : VM120-F01-34BA 01140095
La serie VM es una válvula de vástago mecánica. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuadores y capacidad de flujo de hasta 1,0 Cv.
VM100, Serie 100, Válvula de accionamiento mecánico de 2/3 vías, Nueva
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 140 g |
|---|---|
| Tipo | 2 puerto |
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,84 € Sin IVA
/ unidad
45,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días