MN1H-5/2-D-2-S-C

Electrodistribuidor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MN1H-5/2-D-2-S-C
Rubix:798199785000
fabricante:159698
EAN:4052568126926
MN1H-5/2-D-2-S-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MN1H-5/2-D-2-S-C


Electrodistribuidor MN1H-5/2-D-2-S-C con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/2, monostable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=54 mm, Caudal nominal normal=2300 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto660,06 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico2300 l/min
169,03 € Sin IVA
/ unidad
204,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días