Referencias
SMC:SY7300-5U1-NA
Rubix:799157589000
fabricante:SY7300-5U1-NA
Documentos
Detalles de producto : SY7300-5U1-NA
La serie SY ofrece importantes avances en el rendimiento de las válvulas para dar soluciones rentables a sus necesidades. La serie ofrece alto caudal con bajo consumo en un diseño compacto. La serie SY está disponible con cuerpo o base y puede utilizarse individualmente o montada en colector.
Cualidades
-Tiempo de respuesta (0. 5MPa) sin indicador luminoso ni supresor de sobretensiones: 32ms o menos
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,11 € Sin IVA
/ unidad
130,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días