Referencias
SMC:SV1200-5W1U
Rubix:751605763043

Documentos
Detalles de producto : SV1200-5W1U
La serie SV emplea un multiconector en lugar de los cables conductores convencionales para el cableado del colector interno. Al conectar cada bloque con un conector, los cambios en las estaciones del colector se simplifican enormemente. Los colectores de tipo base de cassette ofrecen lo último en flexibilidad. Las secciones del colector se pueden añadir con un sencillo mecanismo de liberación. También hay disponibles colectores de tipo base de varilla de acoplamiento convencionales. El uso de conectores de 34 patillas permite hasta 16 estaciones con solenoides dobles.
SV1000-4000, Válvula monoestable, Tipo placa base, Protección IP67
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 111 g |
|---|---|
| Tipo | solenoide |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,82 € Sin IVA
/ unidad
120,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días