JSX21-SN301R-5WN
JSX, válvula solenoide de 2 vías de accionamiento directo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:JSX21-SN301R-5WN
Rubix:799241636000
fabricante:JSX21-SN301R-5WN
Documentos
Detalles de producto : JSX21-SN301R-5WN
Válvula solenoide de 2 vías, directa/pilotada Fluido aplicable: aire, agua, aceite Caudal hasta 2200 l/min (agua) Diámetro de apertura: 1,6 a 50 mm Tamaño de conexión: 1/8" a 2" Material de la carcasa: acero inoxidable, latón, bronce y aluminio Material de la bobina: acero inoxidable Carcasa: IP67.
Cualidades
Fluido aplicable: aire, agua, aceite Caudal hasta 25 l/min (agua) Diámetro de apertura: 1,6 a 7,1 mm Tamaño de conexión: 1/8" a 3/8" Material de la carcasa: acero inoxidable, latón y aluminio Material de la bobina: acero inoxidable Carcasa: IP67.
Información técnica
Atributos
| Tipo | jsx, válvula solenoide de 2 vías de accionamiento directo |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,27 € Sin IVA
/ unidad
88,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
