MFH-3-3/4-S-EX

Electroválvula MFH-3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-3-3/4-S-EX
Rubix:798199361000
fabricante:536191
EAN:4052568170899
MFH-3-3/4-S-EX Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger classic
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-3-3/4-S-EX


Electrodistribuidor MFH-3-3/4-S-EX con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben solicitarse por separado. Función del distribuidor=3/2 monostable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=68 mm, Caudal nominal=7500 l/min, Presión de servicio=-0,95 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto1243 g
Tipoválvula tiger classic
Número de puertos3
471,79 € Sin IVA
/ unidad
570,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días