VUVG-L10-M52-RT-M5-1R8L

Electroválvula para conexión individual VUVG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUVG-L10-M52-RT-M5-1R8L
Rubix:798545157000
fabricante:572634
EAN:4052568102524
VUVG-L10-M52-RT-M5-1R8L Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula vuvg
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUVG-L10-M52-RT-M5-1R8L


Esta válvula universal ha sido rediseñada por dentro y ahora ofrece una excelente combinación de altos caudales y un diseño compacto. Toda la gama VUVG, como válvula individual o terminal de válvulas, está diseñada para satisfacer con precisión todas sus necesidades.

Cualidades

  • Válvula universal compacta
  • Tecnología de conexión mediante caja de conexiones eléctricas (E-box)
  • Alto caudal en relación con su tamaño
  • Las válvulas en línea se pueden utilizar como válvulas individuales o como válvulas múltiples
.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)80x30x15 mm
Peso neto50,7 g
Tipoválvula vuvg
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico220 l/min
77,83 € Sin IVA
/ unidad
94,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días