Referencias
Aventics:5812180080
Rubix:799095028000
fabricante:5812180080

Documentos
Detalles de producto : 5812180080
La serie 581 de AVENTICS es un sistema de válvulas extremadamente robusto y fiable, conforme a la norma ISO 5599-1 y adecuado para una amplia gama de sistemas neumáticos, incluidos los que requieren homologación ATEX y grado de protección IP 65. Gracias a su diseño modular y a su amplia gama de opciones, el sistema de válvulas AVENTICS Serie 581 es muy versátil y capaz de ofrecer una solución óptima para su aplicación específica. El sistema de válvulas permite elegir entre placas base, diferentes válvulas básicas y control piloto eléctrico o neumático. Las soluciones pueden ampliarse o adaptarse fácilmente para satisfacer los requisitos cambiantes de la aplicación, mientras que las interfaces estandarizadas ayudan a reducir el inventario de piezas de repuesto y simplifican el almacenamiento, lo que contribuye a reducir el coste total de propiedad.
Cualidades
-Sistema de válvulas estandarizado
Diseño robusto
Mariposas de escape integradas
Numerosos rangos de tensión
Interfaz CNOMO
Dimensiones reducidas
Tiempos de cambio rápidos
Configuraciones específicas fáciles y flexibles mediante configuración en línea
Diseño robusto
Mariposas de escape integradas
Numerosos rangos de tensión
Interfaz CNOMO
Dimensiones reducidas
Tiempos de cambio rápidos
Configuraciones específicas fáciles y flexibles mediante configuración en línea
Aplicaciones
Neumática
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula direccional |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 2700 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,73 € Sin IVA
/ unidad
177,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días