SS5YJ3-S41-04-C4F-Q

Base múltiple SYJ3000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SS5YJ3-S41-04-C4F-Q
Rubix:752102365043
EAN:3618036205497
SS5YJ3, 3000 Series, Bar Stock Manifold, Individual Wiring

Resumen técnico

Tipocolector base
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SS5YJ3-S41-04-C4F-Q


La válvula SYJ es una combinación innovadora de eficiencia en cuanto a la ocupación de espacio y de superioridad en cuanto al rendimiento, lo que dota a esta serie de un verdadero valor añadido. Ya sea utilizada sobre base o como válvula individual, su perfil estrecho aumenta la flexibilidad de su diseño y reduce las necesidades de espacio. El distribuidor SYJ utiliza un diseño de piloto de bajo consumo (0.5 watts estándar), lo que reduce de forma drástica la generación de calor térmico. Esto mejora el rendimiento, disminuye los costes de explotación y permite realizar un control directo a través de los relés de salida de un PLC. Todas las conexiones eléctricas de las válvulas SYJ están disponibles con indicadores luminosos y protección de circuito contra sobretensiones. Los distribuidores de la serie SYJ pueden configurarse en bases de montaje sobre base, o de forma individual en bases, lo que permite ofrecer una amplia gama de soluciones adaptadas a sus necesidades de ingeniería.
SS5YJ3, Serie 3000, Montaje en bloque, Cableado individual

Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Tipocolector base
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico83 l/min
69,55 € Sin IVA
/ unidad
84,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días