Referencias
SMC:VPA342-1-02FA
Rubix:798156130000
fabricante:VPA342-1-02FA
EAN:3618036558203

Documentos
Detalles de producto : VPA342-1-02FA
La válvula accionada por aire de 3 puertos SMC, VPA300/500/700, está disponible en estilos con puerto de cuerpo o montada en base. La VPA ofrece una alta capacidad de flujo de Cv1.0 (VPA300), Cv2.3 (VPA500), Cv4.0 (VPA700). Es posible utilizar la serie como válvula selectora o válvula distribuidora. La VPA se puede cambiar de un estilo normalmente cerrada a un estilo normalmente abierta.
VPA300/500/700, Válvula de accionamiento neumático de 3 vías
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 27x65x36 mm |
|---|---|
| Peso neto | 120 g |
| Tipo | tamaño corporal: ¼ |
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 891.5 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,14 € Sin IVA
/ unidad
89,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días