MHJ9-QS-6-HF/LP

Electrodistribuidor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHJ9-QS-6-HF/LP
Rubix:799268721000
fabricante:567793
EAN:4052568100711
MHJ9-QS-6-HF/LP Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula de conmutación de alta velocidad mhj
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHJ9-QS-6-HF/LP


Electrodistribuidor MHJ9-QS-6-HF/LP Función de distribuidor=2/2 monostable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=9 mm, Caudal nominal normal=160 l/min, Presión de servicio=0,5 - 4 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto43,45 g
Tipoválvula de conmutación de alta velocidad mhj
Número de puertos2
Tasa de flujo volumétrico160 l/min
54,97 Sin IVA
/ unidad
66,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días