Referencias
SMC:SX3440-5NLOZ-Q
Rubix:751603610043
brand logo
Resumen técnico
Tipo5/3 posición contra escape
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SX3440-5NLOZ-Q


La concepción única de la serie SX combina dos juegos de solenoides (en caso de uso de una doble bobina 5/2 o 5/3) en el mismo lado de la válvula, con orificios opuestos, lo que permite reducir el espacio ocupado, aumentar el tamaño y facilitar el acceso al cableado. La serie de válvulas SX está disponible con numerosas opciones de colectores que permiten una instalación más fácil y un mejor funcionamiento.
SX3000, Electroválvula de 5 vías, Montaje individual, Montaje en placa base

Información técnica


Atributos
Peso neto68 g
Tipo5/3 posición contra escape
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,97 Sin IVA
/ unidad
145,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días