VSVA-B-P53U-H-A2-1R2L
Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VSVA-B-P53U-H-A2-1R2L
Rubix:798199249000
fabricante:534780
EAN:4052568168551

Resumen técnico
| Tipo | válvula estándar vsva con tapón central |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Documentos
Detalles de producto : VSVA-B-P53U-H-A2-1R2L
Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central
Cualidades
- Conforme a la norma ISO 5599-1
- Conexión eléctrica con enchufe central
- Carcasa metálica robusta
- Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 159,4 g |
|---|---|
| Tipo | válvula estándar vsva con tapón central |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 650 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,68 € Sin IVA
/ unidad
251,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días