MHJ10-S-2,5-HF

Electrodistribuidor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHJ10-S-2,5-HF
Rubix:799268725000
fabricante:567502
EAN:4052568100667
MHJ10-S-2,5-HF Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHJ10-S-2,5-HF


Electrodistribuidor MHJ10-S-2,5-HF Función del distribuidor=2/2 monostable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=10 mm, Caudal nominal normal=160 l/min, Presión de servicio=0,5 - 6 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Tipoválvula solenoide
Número de puertos2
Tensión24 V
Presión de servicio máx.6 bar
Tasa de flujo volumétrico160 l/min
Rango de presión0,5/6 bar
72,23 € Sin IVA
/ unidad
87,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días