Referencias
SMC:JSX21-SF302F-5DS
Rubix:799157614000
fabricante:JSX21-SF302F-5DS

Detalles de producto : JSX21-SF302F-5DS
Electroválvula 2 puertos de accionamiento directoFluido aplicable : aire, agua, aceiteCaudal hasta 25 l/min (agua)Diámetro del orificio : 1.6 a 7.1 mmTamaño del orificio : 1/8" a 3/8 "Material del cuerpo y de la bobina : acero inoxidableCarcasa : IP67.
Cualidades
Fluido utilizable : aire, agua, aceiteCaudal hasta 25 l/min (agua)Diámetro del orificio : 1,6 a 7,1 mmTamaño del orificio : 1/8" a 3/8 "Material del cuerpo y de la bobina : acero inoxidableCarcasa : IP67.
Información técnica
Atributos
| Tipo | smc jsx21-sf302f-5ds |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 5 l/min |
| Material | fkm/fpm |
| Rango de presión | 0 - 0,7 mpa |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,75 € Sin IVA
/ unidad
90,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días