Referencias
SMC:VQZ1150K-5LO1-Q
Rubix:799250798000

Documentos
Detalles de producto : VQZ1150K-5LO1-Q
Las electroválvulas de montaje en base de la serie VQZ combinan comodidad con durabilidad y rendimiento en un estilo de montaje más tradicional. Las electroválvulas de cuerpo poroso de la serie VQZ combinan flexibilidad con alto rendimiento y larga vida útil en un estilo de cuerpo en línea.
VQZ**5*, serie 1000/2000/3000, Electroválvula de 5 vías, Montaje en placa base
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula 5/2 y 5/3 |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,59 € Sin IVA
/ unidad
75,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días