Referencias
Festo:MHA1-M4H-3/2O-0,6-HC
Rubix:798199919000
fabricante:197018
EAN:4052568081447

Resumen técnico
| Tipo | válvula de control direccional específica para la aplicación mha1, mhp1 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Documentos
Detalles de producto : MHA1-M4H-3/2O-0,6-HC
Válvula distribuidora MHA1-M4H-3/2O-0,6-HC Base para distribuidor para montaje individual y en banco, huella particularmente reducida, con conector posterior. Función del distribuidor=3/2 monoestable, abierto, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=10 mm, Caudal nominal normal=10 l/min, Presión de servicio=0 - 6 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20,9 g |
|---|---|
| Tipo | válvula de control direccional específica para la aplicación mha1, mhp1 |
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,72 € Sin IVA
/ unidad
40,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días