Referencias
Festo:JMN1H-5/2-D-3-C
Rubix:798197434000
fabricante:159714
EAN:4052568012137

Documentos
Detalles de producto : JMN1H-5/2-D-3-C
Electrodistribuidor JMN1H-5/2-D-3-C según ISO 5599/1, con accionamiento auxiliar manual, sin bobinas y sin conectores hembra. Las bobinas y los conectores hembra deben solicitarse por separado. Función del distribuidor=5/2 bistable, Modo de accionamiento=eléctrico, Anchura=65 mm, Caudal nominal normal=4500 l/min, Presión de servicio=2 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 905 g |
|---|---|
| Tipo | válvula normalizada iso 5599-1 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 4500 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,22 € Sin IVA
/ unidad
324,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días