Referencias
SMC:VQ31M1-5YO-C12-Q
Rubix:752105583043
fabricante:VQ31M1-5YO-C12-Q
EAN:3618036554397

Documentos
Detalles de producto : VQ31M1-5YO-C12-Q 00097130
La serie VQ20/30 es una válvula multimedios de dos puertos accionada por piloto. La serie es compacta y ligera con una gran capacidad de caudal. La bobina de larga duración y alta velocidad de la VQ20/30 (hasta 20 millones de ciclos a 100 cps para uso neumático) junto con su construcción totalmente de plástico, la convierten en una excelente opción para aquellos que desean un alto rendimiento a un coste menor.
VQ20/30, Electroválvula de 2 vías, Pilotada
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 100 g |
|---|---|
| Tipo | solenoide |
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,65 € Sin IVA
/ unidad
60,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días