EVS7-6-FG-S-8CV0-Q

Electrodistribuidor 5/2 y 5/3, tamaño ISO 1 serie VS7-6

Ver información técnica
Referencias
SMC:EVS7-6-FG-S-8CVO-Q
Rubix:798277001000
fabricante:EVS7-6-FG-S-8CVO-Q
EAN:3618036114614
brand logo
Resumen técnico
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EVS7-6-FG-S-8CV0-Q


Las dimensiones de la serie SMC VS7 se ajustan a los tamaños de interfaz ISO 1 y 2. El sello de metal a metal permite utilizar el dispensador con aire seco no lubricado, al tiempo que ofrece una larga vida útil. El VS7 está disponible en 2 o 3 posiciones, mono o biestable. Los encabezados están disponibles con una amplia variedad de funciones y conexiones.

Información técnica


Atributos
Peso neto428 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,49 Sin IVA
/ unidad
122,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días