MDH-5/3E-D-1-M12-C

Electroválvula MDH-5/3

Ver información técnica

Referencias

Festo:MDH-5/3E-D-1-M12-C
Rubix:798198594000
fabricante:197126
EAN:4052568259471
MDH-5/3E-D-1-M12-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula normalizada iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MDH-5/3E-D-1-M12-C


Electroválvula MDH-5/3E-D-1-M12-C Con conector M12 Conexión. Función de válvula=5/3 agotado, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=42 mm, Caudal nominal estándar=1200 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)145x145x10 mm
Peso neto694,85 g
Tipoválvula normalizada iso 5599-1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1200 l/min
199,00 € Sin IVA
/ unidad
240,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días