Referencias
Festo:VUVG-L14-P53U-ZT-G18-1H2L-F1A
Rubix:799258054000
fabricante:8164572
EAN:4052568612443

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula vuvg-l14-p53u-zt-g18-1h2l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : VUVG-L14-P53U-ZT-G18-1H2L-F1A
VUVG-L14-P53U-ZT-G18-1H& ELECTROVÁLVULA
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula vuvg-l14-p53u-zt-g18-1h2l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 550 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,9 tot 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,26 € Sin IVA
/ unidad
168,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días