Referencias
SMC:VP742-5DU1-04A
Rubix:799158352000
fabricante:VP742-5DU1-04A
EAN:3618036560657

Documentos
Detalles de producto : VP742-5DU1-04A
Gran capacidad de caudal: Cv1,0 (VP300), Cv2,3 (VP500), Cv4,0 (VP700). Bajo consumo: 1.8W(DC).Posibilidad de uso como válvula selectora o válvula divisora.Cambiable de estilo normalmente cerrado a estilo normalmente abierto. Vacío aplicable: Hasta -101.2kPa.
VP700, Electroválvula de 3 vías NC/NA, asiento plano (Nuevo modelo)
Cualidades
-El consumo de energía se reduce gracias al circuito de ahorro de energía
Esperanza de vida más larga
Reducción del ruido
Esperanza de vida más larga
Reducción del ruido
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 674 g |
|---|---|
| Tipo | electrodistribuidor |
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 3639 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,63 € Sin IVA
/ unidad
190,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días