Referencias
SMC:VZ110-5MN-M5-Q
Rubix:752104083043
EAN:3618036501810

Detalles de producto : VZ110-5MN-M5-Q
La serie VZ consta de electroválvulas de 3 puertos con juntas de goma. Las válvulas montadas en la base y con puertos en el cuerpo están disponibles con colectores estándar, de cable plano, enchufables y no enchufables montados en carril DIN. Hay varias opciones disponibles. La serie VZ sigue disponible aunque se han implementado sustituciones directas para cada serie. Consulte la información de cada serie para conocer las sustituciones.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 81 g |
|---|---|
| Tipo | solenoide |
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,04 € Sin IVA
/ unidad
50,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días