VMPA1-M1H-MS-PI

Válvula de control direccional VMPA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VMPA1-M1H-MS-PI
Rubix:798787059000
fabricante:571334
EAN:4052568101183
VMPA1-M1H-MS-PI Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VMPA1-M1H-MS-PI


Electroválvula VMPA1-M1H-MS-PI Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=10 mm, Caudal nominal estándar=360 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto58,19 g
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Tensión24 V
Presión de servicio máx.8 bar
Tasa de flujo volumétrico360 l/min
Rango de presión-0,9/8 bar
81,13 € Sin IVA
/ unidad
98,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días