Referencias
SMC:VFN212N-5D-02F-Q
Rubix:752200023043
fabricante:VFN212N-5D-02F-Q
EAN:3618036593761

Documentos
Detalles de producto : VFN212N-5D-02F-Q
Electrodistribuidor
•Can be directly installed on the industrial valve actuator that complies with NAMUR
•Solenoid options: Single or double
•Port threads: NPT 1/4, G 1/4
•Allowable voltage fluctuation: -15 to +10 % of rated voltage
•Many options for electrical entry: Grommet, Grommet terminal, Conduit terminal, DIN terminal.
Rated Voltage: 5 (24 VDC)
Electrical Entry: D (DIN Terminal)
Light/surge voltage suppressor: None
Manual Override: Non-locking Push Style (Flush)
Thread: F (G)
Solenoid: Single Solenoid
CE Marked: Q
•Solenoid options: Single or double
•Port threads: NPT 1/4, G 1/4
•Allowable voltage fluctuation: -15 to +10 % of rated voltage
•Many options for electrical entry: Grommet, Grommet terminal, Conduit terminal, DIN terminal.
Rated Voltage: 5 (24 VDC)
Electrical Entry: D (DIN Terminal)
Light/surge voltage suppressor: None
Manual Override: Non-locking Push Style (Flush)
Thread: F (G)
Solenoid: Single Solenoid
CE Marked: Q
Cualidades
•Disponible en uno y dos solenoides y 3 posiciones
Vida útil: 50 millones de ciclos o más
Presión de suministro: 0,5 MPa
Orientación de montaje sin restricciones
Vida útil: 50 millones de ciclos o más
Presión de suministro: 0,5 MPa
Orientación de montaje sin restricciones
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 240 g |
|---|---|
| Tipo | válvula solenoide |
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,96 € Sin IVA
/ unidad
94,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días