Referencias
Facom:678006
Rubix:798485775000
EAN:3148516780065



Documentos
Detalles de producto : BROCA ESCALONADA 6-40,5 678006
Brocas escalonadas
-para taladrar de forma cilíndrica y precisa en todos los materiales.
-No necesita agujero delantero.
-Afilado transversal: autocentrado.
-Corte más agresivo: menos esfuerzo para el usuario, sin rebabas.
-Mejor eliminación de virutas.
-Menos vibraciones, más silencioso.
-Cola cilíndrica con 3 planos, para un buen entrenamiento evitando micro bloqueos.
-Marcación láser de los diferentes diámetros en una flauta.
-678006: Prensaestopas especial ISO.
-678014: Prensaestopas especial PG. Diámetro de la cola 10mm
-para taladrar de forma cilíndrica y precisa en todos los materiales.
-No necesita agujero delantero.
-Afilado transversal: autocentrado.
-Corte más agresivo: menos esfuerzo para el usuario, sin rebabas.
-Mejor eliminación de virutas.
-Menos vibraciones, más silencioso.
-Cola cilíndrica con 3 planos, para un buen entrenamiento evitando micro bloqueos.
-Marcación láser de los diferentes diámetros en una flauta.
-678006: Prensaestopas especial ISO.
-678014: Prensaestopas especial PG. Diámetro de la cola 10mm
BROCA ESCALONADA ISO
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 264 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 115x55x55 mm |
| Peso con embalaje | 270 g |
| Longitud total | 96 mm |
| Material de corte | hss |
| Cola | cilíndrico |
| Diámetro mín. | 6 mm |
| Diámetro máx. | 40.5 mm |
| Longitud de corte | 96 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,04 € Sin IVA
/ unidad
142,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días