ROTULADOR PERMANENTE 3000 AZUL
edding 3000 marcador permanente violeta
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Edding:3000 PERMANENT MARKER BLUE
Rubix:799290904000
fabricante:4-3000003
EAN:4004764007981
Documentos
Detalles de producto : ROTULADOR PERMANENTE 3000 AZUL
Rotulador permanente edding 3000
Características: punta redonda recambiable con vástago de aluminio. Tinta de secado rápido, permanente y casi inodora sin tolueno ni xileno como aditivo, resistente al agua, al desgaste y a la decoloración, recargable.
Aplicación: para rotular casi todos los materiales, incluidos metal, vidrio y plástico.
Características: punta redonda recambiable con vástago de aluminio. Tinta de secado rápido, permanente y casi inodora sin tolueno ni xileno como aditivo, resistente al agua, al desgaste y a la decoloración, recargable.
Aplicación: para rotular casi todos los materiales, incluidos metal, vidrio y plástico.
Cualidades
Marcación duradera sobre una gran variedad de materiales con un marcador de aluminio robusto. Listo para usar. La tapa puede colocarse en el extremo del cuerpo para evitar el riesgo de perderla. Amplio surtido de colores. Producto de marca de alta calidad. Fabricado en Alemania.
Aplicaciones
Cartón, Cerámica, Cuero, Goma, Hormigón/piedra, Láminas, Madera, Papel, Plástico, Poliestireno, Terracota, Vidrio, metal/acero/hierro
Información técnica
Atributos
| Color | azul |
|---|---|
| Tipo de punta | redondo |
| Tipo de marcado | permanente |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,93 € Sin IVA
/ unidad
3,55 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días