JMGPM25-100

Dual Rod Cylinder

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:JMGPM25-100
Rubix:798741409000
fabricante:01448127
brand logo
Resumen técnico
Tipodual rod cylinder
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : JMGPM25-100


Dual rod cylinder with slide bearing. Compact and Lightweight. Bore sizes (mm): 12 ~ 100. Strokes up to 200 mm. Bumper cushion. Piping is possible in 4 directions. 3 mounting options.

Cualidades

Dual rod cylinder with slide bearing. Compact and Lightweight. Bore sizes (mm): 12 ~ 100. Strokes up to 200 mm. Bumper cushion. Piping is possible in 4 directions. 3 mounting options.

Información técnica


Atributos
Tipodual rod cylinder
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro100 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño25
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
275,37 Sin IVA
/ unidad
333,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días