DT9692-QZ BROCA SDS-PLUS DE 4 CORTES 26X450MM
DT9692-QZ - Broca SDS+ 4 cortantes
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:DT9692-QZ
Rubix:798588620000
EAN:5035048066256



Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 26 mm |
|---|---|
| Longitud total | 450 mm |
| Longitud de corte | 400 mm |
Detalles de producto : DT9692-QZ BROCA SDS-PLUS DE 4 CORTES 26X450MM
Descripción
Broca SDS-Plus Extreme de 4 cortes 26x450x400mm
Adecuado para la perforación rápida de orificios de clavijas, anclajes o pernos en trabajos de albañilería, piedra, hormigón y ladrillos / bloques
El vástago de montaje optimizado proporciona un agarre perfecto y una transmisión de potencia óptima, con un cuerpo de acero endurecido para mayor resistencia y menor rotura
El sólido cabezal de dos cortes está flanqueado por dos puntas de corte individuales que ofrecen una velocidad de perforación rápida y eficiente
Características
Tipo de eje : SDS Plus Fitment
Aplicaciones : Hormigón
Diámetro : 26 mm
Longitud : 450 mm
Longitud de trabajo : 400 mm
Broca SDS-Plus Extreme de 4 cortes 26x450x400mm
Cualidades
Adecuado para la perforación rápida de orificios de clavijas, anclajes o pernos en trabajos de albañilería, piedra, hormigón y ladrillos / bloques
El vástago de montaje optimizado proporciona un agarre perfecto y una transmisión de potencia óptima, con un cuerpo de acero endurecido para mayor resistencia y menor rotura
El sólido cabezal de dos cortes está flanqueado por dos puntas de corte individuales que ofrecen una velocidad de perforación rápida y eficiente
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 26 mm |
|---|---|
| Longitud total | 450 mm |
| Longitud de corte | 400 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | carburo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,51 € Sin IVA
/ unidad
88,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días