BROCA ESPIRAL 5,80 MM DIN340 HSS LAMINADA TIPO N
Broca espiral DIN340 HSS laminada tipo N
Ver información técnicaReferencias
Fortis Tools:10000580, 9113440580
Rubix:799280460000
fabricante:4317784714877
EAN:4317784714877


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 5.8 mm |
|---|---|
| Longitud total | 139 mm |
| Longitud de corte | 91 mm |
Detalles de producto : BROCA ESPIRAL 5,80 MM DIN340 HSS LAMINADA TIPO N
Brocas espirales con vástago cil.
Características: DIN 340, tipo N.
Corte a derecha, con afilado preciso de punta. Ángulo de hélice normal, espesor del alma normal y aumento de núcleo mayor de la normal.
Aplicación: Especialmente indicado para acero y acero fundido (aleado y no aleado), fundición gris, fundición maleable, fundición esferoidal, hierro sinterizado y grafito.
Nota: Otras dimensiones disponibles a petición.
Características: DIN 340, tipo N.
Corte a derecha, con afilado preciso de punta. Ángulo de hélice normal, espesor del alma normal y aumento de núcleo mayor de la normal.
Aplicación: Especialmente indicado para acero y acero fundido (aleado y no aleado), fundición gris, fundición maleable, fundición esferoidal, hierro sinterizado y grafito.
Nota: Otras dimensiones disponibles a petición.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 5.8 mm |
|---|---|
| Longitud total | 139 mm |
| Longitud de corte | 91 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,23 € Sin IVA
/ unidad
2,70 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días