BROCA ESPIRAL 7,90 MM DIN338 HSS LAMINADO TIPO RN

Broca espiral DIN338 HSS laminado tipo RN

Ver información técnica
Referencias
Fortis Tools:10710790, 9111670790
Rubix:799279904000
fabricante:9111670790
EAN:4317784709583
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación7.9 mm
Longitud total117 mm
Longitud de corte75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL 7,90 MM DIN338 HSS LAMINADO TIPO RN


Brocas espirales con vástago cil.

Características: HSS, DIN 338, tipo N.
Perfil rectificado, de corte a la derecha, con afilado en cruz preciso, vástago rebajado, ángulo de hélice, grosor y aumento del núcleo normal.

Aplicación: Muy indicado para taladrar diámetros de taladrado grandes con todos los taladros habituales con un portabrocas de hasta 13,0 mm.

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación7.9 mm
Longitud total117 mm
Longitud de corte75 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Material de cortehss
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,75 Sin IVA
/ unidad
2,12 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días