BROCA 12X150 MM PREMIUM - 3 REBAJES

Broca para homigón premium

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Milwaukee:4932471188
Rubix:798935648000
EAN:4058546288167
brand logo

Resumen técnico

Longitud total150 mm
Diámetro de perforación12 mm
Longitud de corte90 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BROCA 12X150 MM PREMIUM - 3 REBAJES


Brocas con pastilla de carburo de tungsteno (TCT), para perforar en
hormigón, ladrillo, mampostería, granito, piedra natural y losas
Desde 5mm las brocas se suministran con un vástago de 3 caras para
evitar que patinen en el portabrocas
En brocas con 3 y 4mm se suministra con vástago redondo
Espiral en color rojo para identificar fácilmente en la caja de herramientas
Se pueden usar con percusión y solo rotación

Información técnica


Atributos
Longitud total150 mm
Diámetro de perforación12 mm
Longitud de corte90 mm
Material del cuerpocarburo
Tipo de colaplano
8,50 € Sin IVA
/ unidad
10,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días