DT9578-QZ BROCA SDS-PLUS EXTREME 2- 16X160MM

DT9578-QZ - 16x160x100 Broca SDS-Plus Extreme2

Ver información técnica

Referencias

Dewalt:DT9578-QZ
Rubix:798588690000
EAN:5035048055533
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación16 mm
Longitud total160 mm
Longitud de corte100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DT9578-QZ BROCA SDS-PLUS EXTREME 2- 16X160MM


Descripción Broca SDS-Plus Extreme 2- 16x160mm Adecuado para la perforación rápida de orificios de clavijas, anclajes o pernos en trabajos de albañilería, piedra, hormigón y ladrillos / bloques El vástago de montaje optimizado proporciona un agarre perfecto y una transmisión de potencia óptima, con un cuerpo de acero endurecido para mayor resistencia y menor rotura El sólido cabezal de dos cortes está flanqueado por dos puntas de corte individuales que ofrecen una velocidad de perforación rápida y eficiente Características Tipo de eje : SDS Plus Fitment Aplicaciones : Hormigón Diámetro : 16 mm Longitud : 160 mm Longitud de trabajo : 100 mm
Broca SDS-Plus Extreme 2- 16x160mm

Cualidades

Adecuado para la perforación rápida de orificios de clavijas, anclajes o pernos en trabajos de albañilería, piedra, hormigón y ladrillos / bloques El vástago de montaje optimizado proporciona un agarre perfecto y una transmisión de potencia óptima, con un cuerpo de acero endurecido para mayor resistencia y menor rotura El sólido cabezal de dos cortes está flanqueado por dos puntas de corte individuales que ofrecen una velocidad de perforación rápida y eficiente

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación16 mm
Longitud total160 mm
Longitud de corte100 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Material de cortecarburo
8,90 € Sin IVA
/ unidad
10,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días