860725 BROCA CILINDRICA HSS TINBD D.8,6 SERIE NORMAL

Broca - hss - broca jobber recubierta con punta de estaño

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:860725
Rubix:798749722000
EAN:3660338155444
860725
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación8.6 mm
Longitud total125 mm
Longitud de corte81 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 860725 BROCA CILINDRICA HSS TINBD D.8,6 SERIE NORMAL


Broca - hss - broca jobber recubierta con punta de estaño
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación8.6 mm
Longitud total125 mm
Longitud de corte81 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Ángulo de hélice30 °
Material de cortehss
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola8.6 mm
7,71 Sin IVA
/ unidad
9,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días