BROCA LAMINADA HSS JOBBER DRILL D.15,5 MM

Broca cilíndrica laminada - hss

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:864044
Rubix:799195306000
EAN:3660338185090
JOBBER DRILL ROLL-FORGED - HSS Drilling diameter mm 15,5
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación15.5 mm
Longitud total178 mm
Longitud de corte120 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BROCA LAMINADA HSS JOBBER DRILL D.15,5 MM


Ideal para usos clásicos de mantenimiento
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación15.5 mm
Longitud total178 mm
Longitud de corte120 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338
Ángulo de hélice25 °
Material de cortehss
Ángulo de punta118 °
Diámetro de cola15.5 mm
10,54 € Sin IVA
/ unidad
12,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días