DT9554-QZ BROCA SDS-PLUS EXTREME 2 - 12X260MM
DT9554-QZ - 12x260x200 Broca SDS-Plus Extreme2
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:DT9554-QZ
Rubix:798612650000
EAN:5035048055298



Resumen técnico
| Longitud total | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 12 mm |
| Longitud de corte | 210 mm |
Detalles de producto : DT9554-QZ BROCA SDS-PLUS EXTREME 2 - 12X260MM
Descripción
Broca SDS-Plus Extreme 2 - 12x260mm
Adecuado para la perforación rápida de orificios de clavijas, anclajes o pernos en trabajos de albañilería, piedra, hormigón y ladrillos/bloques
El vástago de montaje optimizado proporciona un agarre perfecto y una transmisión de potencia óptima, con un cuerpo de acero endurecido para mayor resistencia y menor rotura
El sólido cabezal de dos cortes está flanqueado por dos puntas de corte individuales que ofrecen una velocidad de perforación rápida y eficiente
Características
Tipo de eje : SDS Plus Fitment
Aplicaciones : Hormigón
Diámetro : 12 mm
Longitud : 260 mm
Longitud de trabajo : 200 mm
Broca SDS-Plus Extreme 2 - 12x260mm
Cualidades
Adecuado para la perforación rápida de orificios de clavijas, anclajes o pernos en trabajos de albañilería, piedra, hormigón y ladrillos/bloques
El vástago de montaje optimizado proporciona un agarre perfecto y una transmisión de potencia óptima, con un cuerpo de acero endurecido para mayor resistencia y menor rotura
El sólido cabezal de dos cortes está flanqueado por dos puntas de corte individuales que ofrecen una velocidad de perforación rápida y eficiente
Aplicaciones
Masonry, concrete
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 12 mm |
| Longitud de corte | 210 mm |
| Material del cuerpo | acero |
| Tipo de cola | sds plus |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,14 € Sin IVA
/ unidad
9,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días