DT4513-QZ BROCAS PARA MADERA ESTANDAR 13X155MM
DT4513-QZ - Brocas con punta de sección cuadrada para madera
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:DT4513-QZ
Rubix:798588666000
EAN:5011402385652



Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 13 mm |
|---|---|
| Longitud total | 155 mm |
| Longitud de corte | 102 mm |
Detalles de producto : DT4513-QZ BROCAS PARA MADERA ESTANDAR 13X155MM
Descripción
Brocas para madera estándar 13x155mm
Para taladrar madera contrachapada y madera dura natural y blanda. Especialmente adecuado para taladrar orificios de pasadores y orificios pasantes.
Brocas de aleación de cromo-vanadio de alta calidad con punto de centrado y bordes de corte periféricos
Características
Tipo de eje : Round Shank
Aplicaciones : Madera
Diámetro : 13 mm
Longitud : 155 mm
Longitudes de trabajo : 102 mm
Unidad de Embalaje : 1
Juego : NO
Brocas para madera estándar 13mm
Cualidades
Para taladrar madera contrachapada y madera dura natural y blanda. Especialmente adecuado para taladrar orificios de pasadores y orificios pasantes.
Brocas de aleación de cromo-vanadio de alta calidad con punto de centrado y bordes de corte periféricos
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 13 mm |
|---|---|
| Longitud total | 155 mm |
| Longitud de corte | 102 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Dirección de corte | derecha |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,72 € Sin IVA
/ unidad
5,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días