REF. 2575 AVELLANADOR HSS Co DIN335C 90º
Diámetro de perforación | 10.4 mm |
---|---|
Longitud total | 50 mm |
Longitud de corte | 50 mm |
Diámetro de perforación | 10.4 mm |
---|---|
Longitud total | 50 mm |
Longitud de corte | 50 mm |
Norma DIN | DIN 335 C |
Tolerancia | ±0,05, h9 |
Dirección de corte | Derecha |
Material de mecanizado | Plásticos sintéticos, aluminio-magnesio, cobre-bronce-latón, acero inoxidable, acero |
Material del cuerpo | HSS |
Ángulo de punta | 90 ° |
Diámetro de cola | 6 mm |
En stock; entrega ≈24/48h