Referencias
Beta Tools:415 2,75
Rubix:798160967000
fabricante:004150061
EAN:8014230168418


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 2.75 mm |
|---|---|
| Longitud total | 61 mm |
| Longitud de corte | 33 mm |
Documentos
Detalles de producto : 415 2,75-BROCAS CORTA HSS-CO RECTIFICAD.
Brocas serie corta de acero HSS-CO 8% completamente rectificadas
R ≤ 1400 N/mm² HV ̴ 850÷920 DIN 338 - ISO 235
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 74x56x9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2 g |
| Diámetro de perforación | 2.75 mm |
| Longitud total | 61 mm |
| Longitud de corte | 33 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss-co |
| Ángulo de punta | 130 ° |
| Diámetro de cola | 2.75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,00 € Sin IVA
/ unidad
4,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días