DRD.MD200EMA LIMA MED CANA ETREFIN 200M

DRD.MDEMA- Limas media caña entrefinas con mango

Ver información técnica

Referencias

Facom:DRD.MD200EMA
Rubix:798526756000
EAN:3148518600514
brand logo

Resumen técnico

Formasemirredondo
Longitud200 mm
Mangocon
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DRD.MD200EMA LIMA MED CANA ETREFIN 200M


• Limas media-caña de mano. • Media-caña de filo doble. • Cara picado doble. • Presentación: mangos ergonómicos de plástico (resistente a los disolventes de taller más agresivos). • Se aconsejan para los trabajos corrientes con el acero, la fundición, el latón y los plásticos duros.
LIMA MEDIA CAÑA FINA 200MM CON MANGO

Aplicaciones

Recomendado para trabajos rutinarios en acero, hierro fundido, latón y plásticos duros.

Información técnica


Atributos
Peso neto191 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)328x28x25 mm
Peso con embalaje182 g
Formasemirredondo
Longitud200 mm
Mangocon
Tipo de cortedoble tamaño
Sección6x21 mm
17,68 € Sin IVA
/ unidad
21,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días