LIMA TALLER PLANA PARALELA 1112 C2 100MM

Limas de taller planas paralelas

Ver información técnica
Referencias
Pferd Tools:1112 100 H2
Rubix:798259263000
fabricante:11101102
EAN:4007220005613
PFERD Machinist's file, DIN series 1112 100 mm H2
Resumen técnico
Formaplano
Longitud100 mm
Mangosin
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LIMA TALLER PLANA PARALELA 1112 C2 100MM


Las limas de taller de la serie 1112 tienen un perfil plano diseñado para el mecanizado preciso de geometrías en ángulo recto. Disponibles en varias longitudes y tres tamaños, cubren todas las operaciones de limado, desde el desbaste hasta el acabado.

 

Características:

Las limas de la gama 1112 presentan una sección plana con corte cruzado en tres caras y un borde liso, lo que permite trabajar hasta en los ángulos sin riesgo de dañar las superficies adyacentes. Cada lima está disponible con vástago, en envase industrial sin mango; se puede añadir un mango de madera o ergonómico según las preferencias.

 

Tres niveles de dentado responden a necesidades distintas: el tamaño 1 garantiza una eliminación de material gruesa para el desbaste, el tamaño 2 es adecuado para trabajos de limado universales y el tamaño 3 permite el mecanizado de precisión y los trabajos de acabado. La eliminación de material se realiza de forma homogénea desde la punta hasta el vástago, independientemente de la longitud utilizada.

La gama abarca longitudes de 100 mm a 350 mm, con anchuras y alturas proporcionales según el formato. Esta progresividad facilita la adaptación entre la herramienta y la pieza a mecanizar.

 

Especificaciones:

- Longitudes disponibles: 100, 150, 200, 250, 300, 350 mm.

- Sección: rectangular.

- Anchos según la longitud: 12 mm (100 mm), 16 mm (150 mm), 20 mm (200 mm), 25 mm (250 mm), 30 mm (300 mm), 35 mm (350 mm).

- Alturas según la longitud: 2,5 mm (100 mm), 4 mm (150 mm), 5 mm (200 mm), 6 mm (250 mm), 6,5 mm (300 mm), 7,5 mm (350 mm).

- Tallas disponibles: 1 (desbaste), 2 (uso universal), 3 (acabado y precisión).

- Versión: con vástago, sin mango.

- Embalaje: embalaje industrial.

- Materiales mecanizables: acero y acero fundido, aceros de hasta 1 200 N/mm² (< 38 HRC), aluminio, bronce, cobre, latón, zinc, fundición gris y con grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS).

 

Normas:

- DIN 7261, forma A: norma alemana que define la geometría de las limas planas de taller, en particular el perfil, las proporciones y la forma de la hoja.

LIMA TALLER PLANA PARALELA 1112 C2 100MM

Aplicaciones

Las limas de la gama 1112 se utilizan en las operaciones habituales de los talleres metalúrgicos y de mantenimiento industrial: desbarbado de piezas mecanizadas, biselado, redondeo de aristas vivas y mecanizado de superficies planas. Su capacidad para trabajar en geometrías en ángulo recto las hace especialmente adecuadas para el rectificado de ranuras, rebordes y caras perpendiculares.

 

Estas limas se utilizan en diversos entornos, como la calderería, la chapistería fina, la mecánica general, el mantenimiento de moldes y utillajes, o incluso la cerrajería industrial.

Información técnica


Atributos
Formaplano
Longitud100 mm
Mangosin
Tipo de corte2
Sección12,0 x 2,5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,16 Sin IVA
/ unidad
7,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días